SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CB
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
10
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23973417
MRQFS32-10CB-A79WL
CADデータダウンロード
(L) 3
A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
63,580
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23973426
MRQFS32-10CB-J79C
CADデータダウンロード
(-) 0.5
J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥
66,660
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください