SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-200NBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
200
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975429
MRQFS40-200NBX-F7NV-X10
CADデータダウンロード
F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥96,530
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975438
MRQFS40-200NBX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥83,330
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください