曜日別特売

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-60CAX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-60CAX - SMC
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)60ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23975763MRQFS40-60CAX-F79W-X1F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
83,380
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975779MRQFS40-60CAX-J79W-X1F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
83,380
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975788MRQFS40-60CAX-J79WL-X1F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
84,700
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975797MRQFS40-60CAX-X1(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする