SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA1A
角度調整範囲
0~190°
サイズ
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) 端面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977267
MSQA1A-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977276
MSQA1A-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977285
MSQA1A-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977294
MSQA1A-M9NWVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9NWV
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください