SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10H3
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
10
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(3) 標準型、90°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977355
MSQA10H3-M9PL
CADデータダウンロード
¥
78,980
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください