SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10L5X
揺動角度(°)
90
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977486
MSQA10L5X-A93L-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
82,060
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23977495
MSQA10L5X-M9NV-X232
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
¥
84,480
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください