SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20A
角度調整範囲
0~190°
サイズ
20
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977574
MSQA20A-M9BVM
CADデータダウンロード
¥
74,910
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください