SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20H5X
揺動角度(°)
90
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977599
MSQA20H5X-M9BWL-X232
CADデータダウンロード
¥
89,930
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください