SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L2X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977644
MSQA20L2X-M9BAVL-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BAV
¥
92,240
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23977653
MSQA20L2X-M9BW-X232
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
89,270
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23977669
MSQA20L2X-M9NL-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
89,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください