曜日別特売

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L3

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L3 - SMC
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23977678MSQA20L3-M9BAVL(L) 3M9BAV
86,020
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977687MSQA20L3-M9BVZ(Z) 5M9BV
84,700
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977696MSQA20L3-M9BWV(-) 0.5M9BWV
83,710
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977705MSQA20L3-M9P(-) 0.5M9P
82,720
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする