曜日別特売

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L3X

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L3X - SMC
揺動角度(°)90仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ20リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23977714MSQA20L3X-M9BAVL-X232M9BAV
92,240
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23977723MSQA20L3X-M9BWL-X232M9BW
89,930
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする