SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L5
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977748
MSQA20L5-M9BAVL
CADデータダウンロード
¥
86,020
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください