SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3AE
角度調整範囲
0~190°
サイズ
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) 正面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977888
MSQA3AE-M9NWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NW
¥37,620
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977897
MSQA3AE-M9NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NWV
¥38,610
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください