SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
30
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-XF) G1/8
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978073
MSQA30L5-XF
CADデータダウンロード
¥
80,740
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください