SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20H2
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
20
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23979306
MSQB20H2-M9PW
CADデータダウンロード
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください