SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30H3
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
30
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(3) 標準型、90°
ポートの種類
(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23979909
MSQB30H3-M9NVZ
CADデータダウンロード
¥
62,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください