SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30H5
揺動角度(°)
90
仕様
(-) 標準品
サイズ
30
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ポートの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23979945
MSQB30H5-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
(-) Rc1/8
¥
61,660
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23979954
MSQB30H5-XN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(-XN) NPT1/8
¥
55,170
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください