曜日別特売

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L3

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L3 - SMC
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ30リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-XF) G1/8ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23980067MSQB30L3-M9BA-XF
62,980
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする