SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L4
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
30
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23980146
MSQB30L4-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BWV
¥
61,990
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23980155
MSQB30L4-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
62,650
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください