SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50H5X
揺動角度(°)
90
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
50
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(5) 対称型、90°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23980453
MSQB50H5X-M9B-X232
CADデータダウンロード
M9B
¥
75,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23980469
MSQB50H5X-M9BA-X232
CADデータダウンロード
M9BA
¥
78,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23980478
MSQB50H5X-M9BW-X232
CADデータダウンロード
M9BW
¥
76,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23980487
MSQB50H5X-M9BWV-X232
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
77,110
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください