曜日別特売

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1C80

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1C80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982623CDL1C80-175F-A54175(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
67,760
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982639CDL1C80-175F-J51175(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
69,850
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982648CDL1C80-235F235(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
61,740
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982657CDL1C80-235F-R235(R) ロッド側クッション付(F) 前進方向ロック
61,740
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982666CDL1C80-250F-H-J51250(H) へッド側クッション付(F) 前進方向ロック
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982675CDL1C80-60B-A5460(-) 両側クッション付(B) 後退方向ロック
64,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982684CDL1C80-80B80(-) 両側クッション付(B) 後退方向ロック
57,450
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする