ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2C40

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2C40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-) 金具なしストローク(mm)75ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23990138CLK2C40-75-B
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990147CLK2C40-75Y-B
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする