SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YL
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993044
CLK2GA50-75YL-B-P3DWASC
CADデータダウンロード
(-) ポート:上
(-) Rc
¥49,010
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993053
CLK2GA50-75YL-B2
CADデータダウンロード
(2) ポート 左
(-) Rc1/4
¥33,390
¥
30,980
¥34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください