SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(SE) 0.3
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(L) 左
オートスイッチ種類
D-P4DW + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993157
CLK2GA63-100-BL-P4DWSE
CADデータダウンロード
¥55,720
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください