SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150B
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き
(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ取付形態
(-) スイッチ取付ロッドなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993875
CLK2GA63-150B-F
CADデータダウンロード
¥42,130
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください