SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150YAB
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(SC) 0.3
ポートの向き
(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P4DW + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23994094
CLK2GA63-150YAB-F-P4DWSC
CADデータダウンロード
¥61,110
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください