ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150YL

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150YL - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23994103CLK2GA63-150YL-B-P3DWASE(-) Rc(-) 上
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994119CLK2GA63-150YL-BL-P(-) Rc1/4(L) 左
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994128CLK2GA63-150YL-BL-P4DWSES(-) Rc(L) 左
50,820
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994137CLK2GA63-150YL-BR-P4DWSES(-) Rc(R) 右
50,820
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする