曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SC) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23994435CLK2GA63-75-B-P3DWASC
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする