曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TF

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23995318CLK2GB50TF-125YA-F
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする