曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
オートスイッチ取付方法
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000857CLK2PC50-100YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上100
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000866CLK2PC50-125YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上125
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000875CLK2PC50-125YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上125
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000884CLK2PC50-150YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上150
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000893CLK2PC50-50YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上50
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000909CLK2PC50-50YA-F5L-P(5) ポート:左/バイパス配管:上(F) 前進方向ロック(L) 左50
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000918CLK2PC50-50YA-F6L-P(6) ポート:右/バイパス配管:上(F) 前進方向ロック(L) 左50
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000927CLK2PC50-75YA-B2-P(2) ポート:左(B) 後退方向ロック(-) 上75
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000936CLK2PC50-75YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上75
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする