曜日別特売

ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40

ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24002573CLKGB40-100Y-B-P4DWSE-X2095100(B) 後退方向ロックP4DWSE+オートスイッチ取付レール付
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002589CLKGB40-100Y-F-P3DWASC-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002598CLKGB40-100Y-F-P3DWASCS-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002607CLKGB40-100Y-F-P3DWASE-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002616CLKGB40-100Y-F-P3DWASES-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002625CLKGB40-100YS-B-P3DWA-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWA+オートスイッチ取付レール付
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002634CLKGB40-100YS-B-P3DWASC-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002643CLKGB40-100YS-B-P3DWASCS-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002659CLKGB40-100YS-B-P3DWASE-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002668CLKGB40-100YS-B-P3DWASES-X2095100(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002677CLKGB40-100YS-F-P3DWASC-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002686CLKGB40-100YS-F-P3DWASCS-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002695CLKGB40-100YS-F-P3DWASE-X2095100(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002704CLKGB40-125Y-F-P3DWA-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWA+オートスイッチ取付レール付
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002713CLKGB40-125Y-F-P3DWASC-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002729CLKGB40-125Y-F-P3DWASCS-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002738CLKGB40-125Y-F-P3DWASE-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002747CLKGB40-125Y-F-P3DWASES-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002756CLKGB40-125Y-F-X2095125(F) 前進方向ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002765CLKGB40-125YS-B-P3DWASC-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002774CLKGB40-125YS-B-P3DWASCS-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002783CLKGB40-125YS-B-P3DWASE-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002799CLKGB40-125YS-B-P3DWASES-X2095125(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002808CLKGB40-125YS-F-P3DWASC-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002817CLKGB40-125YS-F-P3DWASCS-X2095125(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002826CLKGB40-150Y-F-P3DWASC-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002835CLKGB40-150Y-F-P3DWASCS-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002844CLKGB40-150Y-F-P3DWASE-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002853CLKGB40-150Y-F-P3DWASES-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002869CLKGB40-150YS-B-P3DWASCS-X2095150(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002878CLKGB40-150YS-F-P3DWASC-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002887CLKGB40-150YS-F-P3DWASCS-X2095150(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002896CLKGB40-50Y-B-P3DWA-X209550(B) 後退方向ロックP3DWA+オートスイッチ取付レール付
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002905CLKGB40-50Y-B-P3DWASE-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
43,230
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002914CLKGB40-50Y-B-P3DWASES-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002923CLKGB40-50Y-B-P4DWSES-X209550(B) 後退方向ロックP4DWSE+オートスイッチ取付レール付
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002939CLKGB40-50Y-F-P3DWASC-X209550(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002948CLKGB40-50Y-F-P3DWASCS-X209550(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002957CLKGB40-50Y-F-P3DWASE-X209550(F) 前進方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002966CLKGB40-50Y-F-X209550(F) 前進方向ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002975CLKGB40-50YS-B-P3DWASCS-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002984CLKGB40-50YS-B-P3DWASE-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24002993CLKGB40-50YS-B-P3DWASES-X209550(B) 後退方向ロックP3DWASE+オートスイッチ取付レール付
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003009CLKGB40-50YS-F-P3DWASC-X209550(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003018CLKGB40-50YS-F-P3DWASCS-X209550(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003027CLKGB40-50YS-F-P3DWAZ-X209550(F) 前進方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003036CLKGB40-50YS-F-X209550(F) 前進方向ロック(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003045CLKGB40-75Y-B-P3DWA-X209575(B) 後退方向ロックP3DWA+オートスイッチ取付レール付
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003054CLKGB40-75Y-B-P3DWAZ-X209575(B) 後退方向ロックP3DWAZ+オートスイッチ取付レール付
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003063CLKGB40-75Y-F-P3DWASC-X209575(F) 前進方向ロックP3DWASC+オートスイッチ取付レール付
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする