曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24003553CDLSB160-100-XC35100
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003569CDLSB160-150-XC35150
233,970
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003578CDLSB160-200-XC35200
236,940
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003587CDLSB160-300-XC35300
242,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003596CDLSB160-400-XC35400
248,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003605CDLSB160-480480
248,990
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24003614CDLSB160-500-XC3ADA500
256,080
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24003623CDLSB160-500-XC35500
254,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする