曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24004104CDLSD140-100-XC35100
190,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004113CDLSD140-142-XC35142
193,440
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004129CDLSD140-150-XC35150
193,440
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004138CDLSD140-200-XC35200
195,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004147CDLSD140-300-XC35300
201,030
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004156CDLSD140-400-XC35400
206,090
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004165CDLSD140-500-XC35500
211,150
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする