SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD200
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24004375
CDLSD200-125K-M9BL
CADデータダウンロード
¥361,350
¥
329,800
¥362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004384
CDLSD200-125K-M9BL-DM9BL
CADデータダウンロード
¥364,490
¥
339,800
¥373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください