曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24005276CDLSF160-100-XC35100
231,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005285CDLSF160-1000-A341000
297,940
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005294CDLSF160-1000-XC351000
284,460
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005303CDLSF160-1100-A64-XC3DBA1100
305,690
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005319CDLSF160-150-XC35150
233,970
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005328CDLSF160-150J-M9NL-XC3CDA150
249,700
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005337CDLSF160-150J-M9NWL-XC3CDA150
250,030
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005346CDLSF160-150K-D150
238,100
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005355CDLSF160-200-M9B-DM9B200
248,160
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005364CDLSF160-200-XC35200
236,940
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005373CDLSF160-250-M9BWL-DM9BL250
252,670
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005389CDLSF160-30-D30
226,110
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005398CDLSF160-30-M9BWV30
240,630
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005407CDLSF160-300-M9BL300
251,960
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005416CDLSF160-300-XC35300
242,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005425CDLSF160-325-A54LS-DM9B-XC35325
255,200
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005434CDLSF160-400-XC35400
248,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005443CDLSF160-480-M9PWL480
264,390
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005459CDLSF160-50-M9BL50
240,080
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005468CDLSF160-50-M9BW50
239,970
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005477CDLSF160-500-A93L500
261,640
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005486CDLSF160-500-A93L-DA93L-XC3CAA500
270,770
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005495CDLSF160-500-A93L-XC3CAA500
268,730
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005504CDLSF160-500-M9BWSDPC500
268,130
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005513CDLSF160-500-XC35500
254,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005529CDLSF160-600-M9BMS600
260,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005538CDLSF160-600-M9BMS-DM9B600
263,290
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005547CDLSF160-600-M9NWMS600
260,760
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005556CDLSF160-700-XC35700
266,640
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005565CDLSF160-750-XC35750
272,580
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005574CDLSF160-800-M9BW-DM9B800
284,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005583CDLSF160-950950
278,690
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24005599CDLSF160-950-XC35950
284,460
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする