曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF160TF - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24005608CDLSF160TF-20-D20
226,110
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24005617CDLSF160TF-500-D500
249,870
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする