曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200TF - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24006019CDLSF200TF-200200
340,890
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006028CDLSF200TF-200-P3DWA200
361,630
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006037CDLSF200TF-330-P3DWA330
379,610
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006046CDLSF200TF-350-P3DWA350
379,610
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006055CDLSF200TF-360-P3DWA360
385,610
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする