曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24007769CDLST140-100-XC35100
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007778CDLST140-125-M9PL-XC35125
211,370
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007787CDLST140-125J-M9PL-XC35125
216,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007796CDLST140-150-XC35150
197,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007805CDLST140-200-XC35200
199,710
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24007814CDLST140-280-A54L280
214,720
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24007823CDLST140-300-XC35300
204,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007839CDLST140-400-XC35400
209,830
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007848CDLST140-450J-J593-D-XC3BAD450
255,260
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007857CDLST140-500-XC35500
214,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする