SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB200
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24008523
CLSB200-200J
CADデータダウンロード
200
¥345,180
¥
319,800
¥351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008539
CLSB200-80
CADデータダウンロード
80
¥324,340
¥
299,800
¥329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24008548
CLSB200-90
CADデータダウンロード
90
¥324,340
¥
299,800
¥329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200