SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSCF160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24008618
CLSCF160-270K
CADデータダウンロード
270
¥
246,680
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008627
CLSCF160-650-DM9PL
CADデータダウンロード
650
¥
260,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008636
CLSCF160-700
CADデータダウンロード
700
¥
257,460
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください