SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF180
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24009354
CLSF180-700
CADデータダウンロード
¥361,680
¥
329,800
¥362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください