SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TN
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
仕様
【第2種圧力容器該非】(-) 該当
ストローク(mm)
1025
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24009564
CLSF250TN-1025
CADデータダウンロード
¥
712,800
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください