SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24010307
CLST125TN-200-XC35
CADデータダウンロード
200
¥165,990
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010316
CLST125TN-250-XC35
CADデータダウンロード
250
¥168,300
¥
159,800
¥175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24010325
CLST125TN-300
CADデータダウンロード
300
¥164,950
¥
149,800
¥164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200