SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24010833
CDNA2B100TN-125N-D
CADデータダウンロード
125
¥87,950
¥
76,980
¥84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24010849
CDNA2B100TN-200-D-XC35
CADデータダウンロード
200
¥93,890
¥
85,980
¥94,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24010858
CDNA2B100TN-250-D-XC35
CADデータダウンロード
250
¥95,760
¥
86,980
¥95,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください