SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24011689
CDNA2B63TF-175-D
CADデータダウンロード
175
¥52,140
¥
47,980
¥52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011698
CDNA2B63TF-400-D
CADデータダウンロード
400
¥57,590
¥
52,980
¥58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください