曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B63TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24011707CDNA2B63TN-200N-D200
52,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011716CDNA2B63TN-75-D-XC3575
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011725CDNA2B63TN-75J-D-XC3575
56,270
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする