SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2C40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24012109
CDNA2C40-280-D-M9BW
CADデータダウンロード
280
¥47,850
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012118
CDNA2C40-350-D-XC35
CADデータダウンロード
350
¥44,550
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください