曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24012529CDNA2D40-143-D-P5DWSC143
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012538CDNA2D40-150-D-M9BWSDPC150
50,270
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012547CDNA2D40-150-D-M9BWSDPCS150
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012556CDNA2D40-180-D-G39C180
56,540
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012565CDNA2D40-185-D-P5DWSC185
55,990
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012574CDNA2D40-200-D-M9BSDPC200
50,380
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012583CDNA2D40-210-D-P5DWSC210
56,650
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012599CDNA2D40-227-D227
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012608CDNA2D40-315-D-P5DWSC315
57,970
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012617CDNA2D40-320-D320
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012626CDNA2D40-350-D-M9BL350
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012635CDNA2D40-375-D-A53375
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012644CDNA2D40-400-D-M9BWSDPC400
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012653CDNA2D40-400J-D400
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012669CDNA2D40-400J-D-A54Z400
59,070
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012678CDNA2D40-42-D-P5DWSC42
54,010
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012687CDNA2D40-450-D-M9BW450
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012696CDNA2D40-500-D-M9BWL500
51,150
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012705CDNA2D40-65-D65
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012714CDNA2D40-720-D-M9BL720
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012723CDNA2D40-780-D-G39C780
64,460
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする