曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24012748CDNA2D40TN-100N-D100
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012757CDNA2D40TN-200N-D200
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする