曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100TN - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24015146CDNA2F100TN-125-D-XC35125
93,280
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015155CDNA2F100TN-125N-D125
90,150
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015164CDNA2F100TN-200-D-P5DWL-XC35200
110,390
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015173CDNA2F100TN-300-D-XC35300
99,830
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015189CDNA2F100TN-50-D-XC3550
90,480
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする